GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOEW 0836 PDER-W, für Softcut® HSI, HB7730, Breitschlichtplatte, Typ UNI

Artikel-Nr.: 214956 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOEW 0836 PDER-W
Typ UNI
Sorte HB7730
Schneidstoff HM
Plattenstärke E 3,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214956 UNI
EAN / GTIN 4045197713209
Herstellernummer 214956 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.
Länge der Planfase 3,4 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb