GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER, für Softcut® HSI, HB8630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 214935 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
553 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083604 PDER
    Typ INOX
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB8630
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,6 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214935 INOX
    EAN / GTIN 4045197747860
    Herstellernummer 214935 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb