• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladen-Einteilungsset

Artikel-Nr.: 2148/600
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2148/600
EAN / GTIN 4017976221489
Herstellernummer 2148/600
L-Nummer L90080 1080

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 410
Gesamttiefe (mm): 575
Gesamthöhe (mm): 105
Farbe: verzinkt
Hinweis: für Schubladen 600 mm tief

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb