GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, CU7530, Typ ST500

Artikel-Nr.: 214864 ST500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,80 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
862 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER
Typ ST500
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CU7530
Schneidstoff Cermet
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214864 ST500
EAN / GTIN 4045197610652
Herstellernummer 214864 ST500
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.
Cermet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb