GARANT Softcut® HSI-Fasenfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D 53,9 mm

Artikel-Nr.: 214851 53,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passende Wendeschneidplatte SO.T 120504 PDER
    Serie Softcut®
    Schaftausführung mit Bohrung
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    effektive Schneidenanzahl Zeff 3
    Anzahl Wendeschneidplatten 9
    Gesamtlänge Lges 65 mm
    kleinster ⌀ D 53,9 mm
    größter ⌀ D1 85 mm
    erzielbare Fasenlänge l 22 mm
    erzielbare Fasenhöhe h 15 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214851 53,9
    EAN / GTIN 4062406359706
    Herstellernummer 214851 53,9

    Beschreibung

    Verwendung:

    Geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsfasen.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb