• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre ∙ Länge: 106 mm ∙ 0,05 – 1,0

Artikel-Nr.: 2147MS
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
Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2147MS
EAN / GTIN 4000896057603
Herstellernummer 2147MS
L-Nummer L60140 3005

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen
  • Messing – nicht magnetisch
  • Einstellung z.B. Sensoren an ABS
  • Prüfung des Elektrodenabstandes an Platinzündkerzen
  • 20-teilig 0,05 – 1,0 mm steigend
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 106 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb