• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehre

Artikel-Nr.: 2147
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
    Produktart Fühlerlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2147
    EAN / GTIN 4000896012824
    Herstellernummer 2147
    L-Nummer L60140 4403

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen
    • mm-Maße = Fühlerlehrensatz D
    • 20-teilig 0,05 – 1,0 steigend
    • Rostfreier Stahl
    • Länge der Blätter (Bohrung – Spitze): 69,73 mm
    • Radius an der Spitze 15 mm
    • Abmessungen / Länge: 106 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb