GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFFN, für Planfräser, HU7710, Typ ALU

Artikel-Nr.: 214350 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 690 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEHT 1204 AFFN
    Typ ALU
    Sorte HU7710
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,24 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Beschichtung beschichtet
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214350 ALU
    EAN / GTIN 4045197319531
    Herstellernummer 214350 ALU

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    725
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    350
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb