GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1204 ZZTN, für Planfräser, HB7515, Breitschlichtplatte, Typ UNI

Artikel-Nr.: 214319 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKT 1204 ZZTN
Typ UNI
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Plattenstärke E 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214319 UNI
EAN / GTIN 4045197938961
Herstellernummer 214319 UNI

Beschreibung

Hinweis:

Für beste Oberflächengüten mindestens eine Breitschlichtplatte einsetzen.
Länge der Planfase 8 mm.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb