SEKT 1204 AFTN INOX

Artikel-Nr.: 214241 INOX
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 903 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEKT 1204 AFTN
    Typ INOX
    Sorte HB7625
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 4,76 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214241 INOX
    EAN / GTIN 4067263095279
    Herstellernummer 214241 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb