{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 93 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.. 1204.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 214205 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197717412 | |
Herstellernummer | 214205 80/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Planfräser 45° linksschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
487,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
315,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 27 mm |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 93 mm | 93 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich |
Produktart | Planfräser | Planfräser |