Planfräser 45°, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm

Artikel-Nr.: 214202 100/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zerspanungsstrategie MTC
maximaler Außen-⌀ Dmax 113 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norm Werksnorm
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214202 100/6
EAN / GTIN 4067263002024
Herstellernummer 214202 100/6

Beschreibung

Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,7 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Planfräser 45°, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm

Planfräser 45°, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 100/6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
371,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
557,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
527,00 €
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm 32 mm 32 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm 50 mm 50 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 113 mm 113 mm 113 mm
passende Wendeschneidplatte SE.. 1204.. SE.. 1203.. SE.. 1204..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 100 mm 100 mm 100 mm
Einstellwinkel κ 45 Grad 45 Grad 45 Grad

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb