• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammer Satz ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 2140/4
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2140/4
EAN / GTIN 4000896199327
Herstellernummer 2140/4
L-Nummer L60140 3857

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt:
  • BluGuard Schlosserhammer:
    Hammerkopf: 300 g, Länge: 300 mm, Gewicht: 400 g
    Hammerkopf: 500 g, Länge: 320 mm, Gewicht: 600 g
  • Plastikhammer, Hammerkopf: ⌀ 32 mm, Länge: 280 mm, Gewicht: 325 g
  • Gummihammer, Hammerkopf: ⌀ 54 x 90 mm, Länge: 320 mm, Gewicht: 321 g

BluGuard: Die neue HAZET Hammer-Generation. Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
BluGuard Schlosser-Hammer
  • Stahl-Stielschutzhülse: Extra-Sicherheit von HAZET
  • Güteklasse A
  • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
  • HAZET BluGuard Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen:
    • Keine Verformungen → nur kleine Kratzspuren
    • Exakt fester Sitz
  • Vergleich zum Stiel ohne Stahl-Stielschutzhülse:
    • Drastisch erkennbare Stielbeschädigung
    • Verkürzung der Lebensdauer und hohe Gefahr eines Bruches
  • Hickorystiel mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Made in Germany
Kunststoff-Hammer
  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
  • Eschenstiel
  • Made in Germany
  • DIN 1041
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Gummi-Hammer 2143
Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1951-32
Schlosserhammer BluGuard 2140-30 ∙ 2140-50

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb