• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer BluGuard 800 g

Artikel-Nr.: 2140-80
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2140-80
    EAN / GTIN 4000896196173
    Herstellernummer 2140-80
    L-Nummer L60140 4277

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Güteklasse A
    • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
      • Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
      • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
      • HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
    • Hickorystiel
    • Mit Stielschutzhülse
    • DIN 1041
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 350 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 1 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb