• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer BluGuard ∙ Länge: 320 mm

Artikel-Nr.: 2140-50
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2140-50
EAN / GTIN 4000896196166
Herstellernummer 2140-50
L-Nummer L60140 3891

Beschreibung

Beschreibung:

  • Güteklasse A
  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    • Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    • HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • Hickorystiel
  • Mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 320 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb