• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer BluGuard 1000 g

Artikel-Nr.: 2140-100
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2140-100
EAN / GTIN 4000896196180
Herstellernummer 2140-100
L-Nummer L60140 3897

Beschreibung

Beschreibung:

  • Güteklasse A
  • Stahl-Stielschutzhülse – Extra-Sicherheit von HAZET
    • Höchster Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    • Höhere Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
    • HAZET Stahl-Stielschutzhülse garantiert maximalen Schutz bei Fehlschlägen
  • Hickorystiel
  • Mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 360 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.1 kg

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb