• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagstab, rueckschlagfrei 30 mm

Artikel-Nr.: 214.R30
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214.R30
EAN / GTIN 3148511488102
Herstellernummer 214.R30
L-Nummer L60130 6164

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagfreier Stahlschaft: der Schaft ist mit Stahlkugeln gefüllt, so dass der Rückschlag verhindert wird
  • Auswechselbare Nylon-Aufsätze, Härte Shore D74
  • Diese Schlagstäbe mit großem Durchmesser können direkt mit der Hand verwendet werden, um Teile schonend einzusetzen

Merkmal:

  • d [mm]: 30
  • L [mm]: 157
  • Aufsätze: 212.E30
  • Gewicht in Gramm: 460
  • Gewicht in Kilogramm: 0,460

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb