• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Schlagstab Schlagflaeche 15 mm

Artikel-Nr.: 214.15
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
    Produktart Durchtreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214.15
    EAN / GTIN 3148511487792
    Herstellernummer 214.15
    L-Nummer L60130 5810

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mittelstück aus Stahl
    • Auswechselbare Nylon-Aufsätze, Härte Shore D74
    • Verwendung mit einem Hammer oder mit der Hand zum Einsetzen bzw. Herausziehen von Lagern oder kleineren Teilen
    • Ersetzen die Schlagstäbe aus Bronze oder Messing

    Merkmal:

    • d [mm]: 15
    • L [mm]: 175
    • Aufsätze: 212.E15
    • Gewicht in Gramm: 200
    • Gewicht in Kilogramm: 0,200

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb