• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweisserhammer mit Hickory-Stiel 340 g

Artikel-Nr.: 213H.30
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213H.30
EAN / GTIN 3148517525016
Herstellernummer 213H.30
L-Nummer L60130 5776

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 170
  • L2 [mm]: 21
  • Schaft: 210.MHB32
  • Gewicht in Gramm: 340
  • Gewicht in Kilogramm: 0,340

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb