GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN, für Planfräser, HB7635, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213925 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,82 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 547 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SEKR 1203 AFTN
    Typ INOX
    Sorte HB7635
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Plattenstärke E 3,18 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213925 INOX
    EAN / GTIN 4045197302809
    Herstellernummer 213925 INOX

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    215
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    205
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb