GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN, für Planfräser, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213922 ST900
Rabatt
13,26 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,90 € 13,26 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,75 € 11,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 928 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEKN 1203 AFTN
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213922 ST900
EAN / GTIN 4045197553850
Herstellernummer 213922 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb