GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEEN 1203 AFTN, für Planfräser, CU7725, Typ ST500

Artikel-Nr.: 213900 ST500

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,76 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
692 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEEN1203-AFTN
Typ ST500
Sorte CU7725
Schneidstoff Cermet
Vorschub fz pro Zahn 0,19 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213900 ST500
EAN / GTIN 4045197302700
Herstellernummer 213900 ST500

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
220
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb