• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannflansch für Fiberscheibe Naturfaser 42x22,23 mm M14

Artikel-Nr.: 21381
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 21381
    EAN / GTIN 9003170213813
    Herstellernummer 21381
    L-Nummer L50140 81

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieses PREMIUM Zubehör dient dazu, den Abstand zwischen Scheibe und Maschine zu vergrößern. Dadurch können Sie ebene Flächen mit einem geringen Schleifwinkel effizient bearbeiten.

    Merkmal:

    • Form: 100 SFL 00000 FLANSCH
    • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
    • Abmessung (D x H): 42 x 22,23 mm
    • Durchmesser: 42 mm
    • Bohrung: 22.23 mm
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Ermöglicht die Bearbeitung von ebenen Flächen mit geringem Schleifwinkel
    • Mit allen Scheibendurchmessern kombinierbar

    Verwendung:

    • Perfekt geeignet um den idealen Abstand zwischen Scheibe und Winkelschleifer herzustellen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb