GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SPLR 120308 S, für Messerköpfe, HB7535, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213600 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7535
    Schneidstoff HM
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 213600 UNI
    EAN / GTIN 4045197319371
    Herstellernummer 213600 UNI

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb