GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SPKN 1203 EDER, für Messerköpfe, HB7720, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213560 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPKN 1203 EDER
Typ UNI
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213560 UNI
EAN / GTIN 4045197319357
Herstellernummer 213560 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb