GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SPUN 120308 S, für Messerköpfe, HB7535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213510 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPUN 120308 S
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,17 mm
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272
Herstellernummer 213510 INOX

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
500
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb