GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7510, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213452 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 283 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER
Typ ST1400
Sorte HB7510
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Plattenstärke E 7 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986
Herstellernummer 213452 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb