GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SPUN 120308 E, für Messerköpfe, HU7730, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213450 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,64 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 014 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SPUN 120308 E
Typ ST1400
Sorte HU7730
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213450 ST1400
EAN / GTIN 4045197319258
Herstellernummer 213450 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb