GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213434 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ONMU 05T6 ANER
Typ INOX
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 16
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213434 INOX
EAN / GTIN 4045197605955
Herstellernummer 213434 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb