{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | ONMU 05T6 ANER | |
Typ | ST900 | |
Sorte | HB7520 | |
Schneidstoff | HM | |
maximale Schnitttiefe ap max | 3 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,3 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 16 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 213426 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197605931 | |
Herstellernummer | 213426 ST900 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |