GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ONEU 05T6 ANER, für TwinCut Planfräser, HU7810, Typ ALU

Artikel-Nr.: 213424 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ONEU 05T6 ANER
Typ ALU
Sorte HU7810
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,23 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 16
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213424 ALU
EAN / GTIN 4045197662873
Herstellernummer 213424 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
750
Alu (kurzspanend)
N
750
Alu > 10% Si
N
500
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig mit 2×8 Schneiden.

Empfehlung:

Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb