{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TwinCut | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 8 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten | 91,8 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten | 95,2 mm | |
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten | 48,3 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unterlegplatte | 219897 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219899 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213420 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197716842 | |
Herstellernummer | 213420 80/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
TwinCut Planfräser 45° enge Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
777,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
533,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
648,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
565,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
545,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |