{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TwinCut | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für ON.U-Platten | 74,8 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax für SN.U-Platten | 78,2 mm | |
Gesamtlänge Lges für SN.U-Platten | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges für ON.U-Platten | 38,3 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unterlegplatte | 219897 | |
Spannschraube für Unterlegplatte | 219899 | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197605436 | |
Herstellernummer | 213410 63/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut Planfräser 45° weite Teilung, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
482,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
548,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
456,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
615,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
456,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
436,00 €
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produktart | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser | Planfräser |