• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spaltbeil ∙ 1250 g

Artikel-Nr.: 2134-1250
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
Produktart Axt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2134-1250
EAN / GTIN 4000896229529
Herstellernummer 2134-1250
L-Nummer L60140 4944

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Spalten von abgelängtem Brennholz bis 20 cm ⌀
  • Leichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)
  • Rutschfestes Griffende
  • Hohe Spaltwirkung durch optimierte Kopfform
  • Hohlgeschmiedete Spreizkeile verhindern Verklemmen der Axt im Holz
  • Länge (Stiel): 500 mm
  • Schlag-Schutzhülse zur Erhöhung der Lebensdauer bei Fehlschlägen
  • Schneideschutz aus Kunstleder
  • Werkzeugkopf und Holzstiel mit dreifacher Sicherheitsverkeilung (2132-600 mit zweifacher Verkeilung)
  • Hochwertiger C60-Werkzeugstahl (2135-3000: C45-Werkzeugstahl)
  • Original USA Hickorystiel, ergonomisch geformt
  • Rutschfester Komfortgriff

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb