GARANT Fräs-Wendeschneidplatte POMX 0704ZESR R, für Hochvorschubfräser, HB9715, Typ HART

Artikel-Nr.: 213131 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,15 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte POMX 0704ZESR R
Typ HART
Sorte HB9715
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3,61 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 5
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Herstellernummer 213131 HART

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Planschneidenlänge: 1,5 mm für hohe Oberflächengüte.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb