GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4030, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 213025 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
720 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMU094812ZZER
Typ ST1400
Sorte HB4030
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Beschichtung TiCn-Al2O3
Eckenradius 1,2 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213025 ST1400
EAN / GTIN 4062406266561
Herstellernummer 213025 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
240
Stahl < 1400 N/mm²
P
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb