• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RainBow Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212Z.L 7/32 SY
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212Z.L 7/32 SY
    EAN / GTIN 7610733249367
    Herstellernummer PB 212Z.L 7/32 SY
    L-Nummer L60060 2206

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • RainBow Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
    • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
    • verchromt und pulverbeschichtet, Farbcode nach Grösse, das richtige Werkzeug schnell zur Hand
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • beschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Farbe: schwefelgelb
    • Grifflänge innen: 162 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 7/32″
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
    • Stiftlänge innen: 26 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb