• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RainBow Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212Z.L 1/8 RR
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212Z.L 1/8 RR
    EAN / GTIN 7610733249329
    Herstellernummer PB 212Z.L 1/8 RR
    L-Nummer L60060 2202

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • RainBow Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
    • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
    • verchromt und pulverbeschichtet, Farbcode nach Grösse, das richtige Werkzeug schnell zur Hand
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • beschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Farbe: rubinrot
    • Grifflänge innen: 115 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 1/8″
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
    • Stiftlänge innen: 19 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb