• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RainBow Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben (Zoll), lange Ausführung

Artikel-Nr.: 212Z.L 1/16 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212Z.L 1/16 SB
EAN / GTIN 7610733249282
Herstellernummer PB 212Z.L 1/16 SB
L-Nummer L60060 2198

Beschreibung

Beschreibung:

  • RainBow Winkelschraubendreher lang, mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben (Zoll)
  • verchromt und pulverbeschichtet, Farbcode nach Grösse, das richtige Werkzeug schnell zur Hand
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • beschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Farbe: himmelblau
  • Grifflänge innen: 80 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse Zollabmessungen: 1/16″
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben Zoll
  • Stiftlänge innen: 15 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf
    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb