• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rueckschlagfreier Hammer SLS 60 mm

Artikel-Nr.: 212A.60SLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212A.60SLS
EAN / GTIN 3662424028557
Herstellernummer 212A.60SLS
L-Nummer L60130 9628

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Glasfaserstiel
  • Mittelstück aus Stahl
  • Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon
  • Härte Shore D 74 ± 5
  • Ergonomischer PVC-Griff
  • Epoxid schwarz

Merkmal:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • Gewicht in Kilogramm: 1,690

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb