• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rueckschlagfreier Hammer 40 mm

Artikel-Nr.: 212A.40
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212A.40
    EAN / GTIN 3148511484708
    Herstellernummer 212A.40
    L-Nummer L60130 2450

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Glasfaserstiel
    • Mittelstück aus Stahl
    • Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon
    • Härte Shore D 74 ± 5
    • Ergonomischer PVC-Griff
    • Epoxid schwarz

    Merkmal:

    • d [mm]: 40
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 117
    • Gewicht in Kilogramm: 0,839

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb