GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7525, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212973 ST1400
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDPW 120408 SR
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 2,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,8 mm
Vorschub fz pro Zahn 1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212973 ST1400
EAN / GTIN 4045197812667

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter