{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDLW 09T308 ER | |
Typ | HART | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 1,99 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,15 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,43 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212954 HART | |
EAN / GTIN | 4045197581686 | |
Herstellernummer | 212954 HART |