GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 09T308 TN, für Feedking HPC-Fräser, HB7720, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212950 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 469 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 09T308 TN
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,99 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,79 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212950 ST1400
EAN / GTIN 4045197453877
Herstellernummer 212950 ST1400
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb