GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 070308 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7720, Typ HART

Artikel-Nr.: 212928 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 324 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT 070308 ER
Typ HART
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,58 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,36 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212928 HART
EAN / GTIN 4045197581549
Herstellernummer 212928 HART

Anwendertabelle

TOOLOX 44
H
140
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb