GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7530, Typ ST900

Artikel-Nr.: 212924 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,18 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 289 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR
    Typ ST900
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7530
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,58 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,72 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212924 ST900
    EAN / GTIN 4045197812551
    Herstellernummer 212924 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    320
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    270
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    230
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb