{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDLT 070308 ER | |
Typ | ALU | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 1,58 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,85 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,65 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer |
212921 ALU
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197581402
Kopieren |
|
Herstellernummer |
212921 ALU
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |