GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2L mm

Artikel-Nr.: 212902 20/2L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FeedKing
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 7 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 160 mm
Schaft-⌀ Ds h6 18 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,85 mm
Rampingwinkel αmax 2,86 Grad
Rampinglänge L für αmax 6 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 070308
Wendeplattenschrauben-Set 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212902 20/2L
EAN / GTIN 4045197549730
Herstellernummer 212902 20/2L

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb