{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 30 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Gesamtlänge Lges | 47 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 4,42 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212816 30/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939302 | |
Herstellernummer | 212816 30/2 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |