{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 35 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,99 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 15,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212813 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939241 | |
Herstellernummer | 212813 35/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 35/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
290,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
310,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 40 mm | 50 mm |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | 11 Grad |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | 200 mm |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | XDM.120516 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | 54 mm |